Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.4200 pulg., 61.47 mm
- Diámetro mín. del orificio0.3125 pulg., 8 mm
- Orificio mínimo0.3125 pulg.;8 mm
- Diámetro exterior2.1650 pulg., 54.99 mm
- Diámetro total2.1650 pulg., 54.99 mm
- Longitud total2.4200 pulg., 61.47 mm
- Peso1.25 lb
Detalles
- Rango de par4 a 140, 0.5 a 15.8 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT2-C-001-003-007 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER