Motion
TT2-CP-003-005-007

ZERO MAX
TT2-CP-003-005-007

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON PASADOR CON ORIFICIO DE 0.500 W
Artículo MI #12935840
No. Fabricante TT2-CP-003-005-007
Precio791.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT2-CP-003-005-007

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON PASADOR CON ORIFICIO DE 0.500 W
Artículo MI #12935840
No. Fabricante TT2-CP-003-005-007
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
Precio791.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.4200 pulg., 61.47 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3125 pulg., 8 mm
  • Orificio mínimo
    0.3125 pulg.;8 mm
  • Longitud total
    2.4200 pulg., 61.47 mm
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Rango de par
    4 a 140, 0.5 a 15.8 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT2-CP-003-005-007 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER