Especificaciones
Dimensions
- Longitud2.9500 pulg., 74.93 mm
- Diámetro mín. del orificio0.3750 pulg., 10 mm
- Orificio mínimo0.3750 pulg.;10 mm
- Diámetro exterior2.5000 pulg., 63.50 mm
- Diámetro total2.5000 pulg., 63.50 mm
- Longitud total2.9500 pulg., 74.93 mm
- Peso2.25 lb
Details
- Rango de par18 a 350, 2.0 a 39.5 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT2X-C-002-003-016 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER