Motion
TT2X-CD-003-007-016

Zero Max
TT2X-CD-003-007-016

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 0.625
Artículo MI #12936288
No. Fabricante TT2X-CD-003-007-016
Precio1,299.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
TT2X-CD-003-007-016

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 0.625
Artículo MI #12936288
No. Fabricante TT2X-CD-003-007-016
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
Precio1,299.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.9500 pulg., 74.93 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg., 10 mm
  • Orificio mínimo
    0.3750 pulg.;10 mm
  • Longitud total
    2.9500 pulg., 74.93 mm
  • Peso
    2.25 lb

Detalles

  • Rango de par
    18 a 350, 2.0 a 39.5 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT2X-CD-003-007-016 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo