Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.9500 pulg., 74.93 mm
- Diámetro máximo del orificio0.7500 pulg., 20 mm
- Diámetro mín. del orificio10 mm, 0.3750 pulg.
- Orificio mínimo0.3750 pulg.;10 mm
- Diámetro exterior2.5000 pulg., 63.50 mm
- Diámetro total2.5000 pulg., 63.50 mm
- Longitud total2.9500 pulg., 74.93 mm
- Peso2.25 lb
Detalles
- Rango de par18 a 350, 2.0 a 39.5 N-m