Motion
TT3-C-016-006-014

ZERO MAX
TT3-C-016-006-014

Embrague mecánico - 3.0000 pulg., 76.20 mm OD
Artículo MI #12936861
No. Fabricante TT3-C-016-006-014
Price$942.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT3-C-016-006-014

Embrague mecánico - 3.0000 pulg., 76.20 mm OD
Artículo MI #12936861
No. Fabricante TT3-C-016-006-014
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
Price$942.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    3.4700 pulg., 88.14 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 14 mm
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.;14 mm
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Diámetro total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Longitud total
    3.4700 pulg., 88.14 mm
  • Peso
    3.25 lb

Details

  • Rango de par
    18 a 500, 2.0 a 56.5 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3-C-016-006-014 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo