Motion
TT3-CD-005-006-002

ZERO MAX
TT3-CD-005-006-002

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 1.000 W
Artículo MI #12936935
No. Fabricante TT3-CD-005-006-002
Precio1,491.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT3-CD-005-006-002

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON ORIFICIO DE 1.000 W
Artículo MI #12936935
No. Fabricante TT3-CD-005-006-002
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
Precio1,491.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.4700 pulg., 88.14 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 14 mm
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.;14 mm
  • Longitud total
    3.4700 pulg., 88.14 mm
  • Peso
    3.25 lb

Detalles

  • Rango de par
    18 a 500, 2.0 a 56.5 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3-CD-005-006-002 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good