Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.2940 pulg., 83.70 mm
- Diámetro máximo del orificio1.1250 pulg., 28 mm
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg., 14 mm
- Orificio mínimo0.5000 pulg.;14 mm
- Longitud total3.2940 pulg., 83.70 mm
- Peso3.25 lb
Detalles
- Rango de par18 a 500, 2.0 a 56.5 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT3-J-004-017 MONTAJE J TORQ-TENDER