Especificaciones
Dimensions
- Longitud4.7100 pulg., 119.63 mm
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg., 14 mm
- Orificio mínimo0.5000 pulg.;14 mm
- Diámetro exterior3.0000 pulg., 76.20 mm
- Diámetro total3.0000 pulg., 76.20 mm
- Longitud total4.7100 pulg., 119.63 mm
- Peso5 lb
Details
- Rango de par240 a 1000, 27.1 a 113.0 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT3TAN-C-002-002-008 TORQ-TENDER COUPLIN