Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.5500 pulg., 115.57 mm
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg., 19 mm
- Orificio mínimo0.7500 pulg.;19 mm
- Diámetro exterior3.6250 pulg., 92.08 mm
- Diámetro total3.6250 pulg., 92.08 mm
- Longitud total115.57 mm, 4.5500 pulg.
- Peso8 lb
Detalles
- Rango de par300 a 1500, 33.9 a 169.5 N-m