Motion
TT3X-CD-015-024-007

ZERO MAX
TT3X-CD-015-024-007

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON WI DE 32 mm
Artículo MI #12937678
No. Fabricante TT3X-CD-015-024-007
Precio2,478.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT3X-CD-015-024-007

ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER CON DISCO CON WI DE 32 mm
Artículo MI #12937678
No. Fabricante TT3X-CD-015-024-007
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
Precio2,478.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.5500 pulg., 115.57 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 19 mm
  • Orificio mínimo
    0.7500 pulg.;19 mm
  • Longitud total
    4.5500 pulg., 115.57 mm
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Rango de par
    300 a 1500, 33.9 a 169.5 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3X-CD-015-024-007 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo