Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.5500 pulg., 90.20 mm
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg., 38 mm
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg., 19 mm
- Orificio mínimo0.7500 pulg.;19 mm
- Longitud total3.5500 pulg., 90.20 mm
- Peso8 lb
Detalles
- Rango de par300 a 1500, 33.9 a 169.5 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT3X-JFP-013-005 MONTAJE JF CON PALPADOR TORQ C/