Motion
TT4X-BP-008-009-009

Zero Max
TT4X-BP-008-009-009

Embrague mecánico - 1.7500 pulg., orificio máx. 45 mm
Artículo MI #12937800
No. Fabricante TT4X-BP-008-009-009
Price $3,077.22 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
TT4X-BP-008-009-009

Embrague mecánico - 1.7500 pulg., orificio máx. 45 mm
Artículo MI #12937800
No. Fabricante TT4X-BP-008-009-009

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 3,077.22 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    5.4000 pulg., 137.16 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg., 45 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 19 mm
  • Orificio mínimo
    0.7500 pulg.;19 mm
  • Longitud total
    5.4000 pulg., 137.16 mm
  • Peso
    15 lb

Details

  • Rango de par
    750 a 3000, 84.7 a 339.0 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT4X-BP-008-009-009 TORQ-TENDER CASQUILLO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo