Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.4000 pulg., 137.16 mm
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg., 19 mm
- Orificio mínimo0.7500 pulg.;19 mm
- Diámetro exterior4.6250 pulg., 117.48 mm
- Diámetro total4.6250 pulg., 117.48 mm
- Longitud total5.4000 pulg., 137.16 mm
- Peso15 lb
Detalles
- Rango de par750 a 3000, 84.7 a 339.0 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT4X-C-001-001-008 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER