Motion
TT4X-JF-008-004

ZERO MAX
TT4X-JF-008-004

Embrague mecánico - 1.7500 pulg., orificio máx. 45 mm
Artículo MI #12938012
No. Fabricante TT4X-JF-008-004
Precio3,238.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT4X-JF-008-004

Embrague mecánico - 1.7500 pulg., orificio máx. 45 mm
Artículo MI #12938012
No. Fabricante TT4X-JF-008-004
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
Precio3,238.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.3750 pulg., 111.10 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg., 45 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 19 mm
  • Orificio mínimo
    0.7500 pulg.;19 mm
  • Longitud total
    4.3750 pulg., 111.10 mm
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Rango de par
    750 a 3000, 84.7 a 339.0 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT4X-JF-008-004 MONTAJE JF TORQ-TENDER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo