Motion
ETP-1-5/8

ZERO MAX
ETP-1-5/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 1.6250 in ID, 55 mm OD
Artículo MI #12938073
No. Fabricante ETP-1-5/8
Precio475.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-1-5/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 1.6250 in ID, 55 mm OD
Artículo MI #12938073
No. Fabricante ETP-1-5/8
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
Precio475.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    9262 lbf
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    627 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    9262 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-1-5/8 ETP 1-5/8" ID CLASSIC BUSHING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno