Motion
ETP-90

ZERO MAX
ETP-90

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 90 mm ID, 112 mm OD
Artículo MI #12938076
No. Fabricante ETP-90
Precio2,076.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-90

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 90 mm ID, 112 mm OD
Artículo MI #12938076
No. Fabricante ETP-90
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
Precio2,076.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    112 mm
  • Longitud total
    141 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Peso
    7.76 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    23.6 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    54851 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-90 ETP 90MM ID CLASSIC BUSHING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno