Motion
ETP-E1-1/8

ZERO MAX
ETP-E1-1/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.1250 in ID, 35 mm OD
Artículo MI #12938079
No. Fabricante ETP-E1-1/8
Precio441.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E1-1/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.1250 in ID, 35 mm OD
Artículo MI #12938079
No. Fabricante ETP-E1-1/8
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
Precio441.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    3597 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EXPRESO DE ETP-E1-1/8 ETP 1-1/8" ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno