Motion
ETP-E38

ZERO MAX
ETP-E38

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 38 mm ID, 46 mm OD
Artículo MI #12938081
No. Fabricante ETP-E38
Precio523.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E38

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 38 mm ID, 46 mm OD
Artículo MI #12938081
No. Fabricante ETP-E38
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
Precio523.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    46 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    15.49 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    8542 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EXPRESO DE ETP-E38 ETP 38MM ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno