Motion
ETP-E45

ZERO MAX
ETP-E45

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 45 mm ID, 54 mm OD
Artículo MI #12938082
No. Fabricante ETP-E45
Precio438.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E45

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 45 mm ID, 54 mm OD
Artículo MI #12938082
No. Fabricante ETP-E45
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
Precio438.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15954 psi
  • Exterior Diámetro  
    54 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Presión de contacto del eje
    135 N/mm^2
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    11465 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EXPRESO DE ETP-E45 ETP 45MM ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno