Motion
ETP-E90

ZERO MAX
ETP-E90

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 90 mm ID, 109 mm OD
Artículo MI #12938086
No. Fabricante ETP-E90
Precio2,363.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E90

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 90 mm ID, 109 mm OD
Artículo MI #12938086
No. Fabricante ETP-E90
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
Precio2,363.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M20
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Empuje máximo transmitido
    49456 lbf
  • Exterior Diámetro  
    109 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20
  • Peso
    10.58 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    28.76 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    8850 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    49456 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EXPRESO DE ETP-E90 ETP 90MM ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno