Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo78.5 N/mm2
- Exterior Diámetro42 mm
- Longitud total59 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Presión de contacto del eje80 N/mm^2
- Peso1.04 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación3.69 pies-libras
- SerieETP-EXPRESS
- Fuerza axial transmisible6744 lbf