Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno20 mm
- Empuje máximo transmitido2046 lbf
- Exterior Diámetro24 mm
- Longitud total44 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación3.69 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido81 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo1
- SerieETP-EXPRESS
- Fuerza axial transmisible2046 lbf