Motion
ETP-ER30

ZERO MAX
ETP-ER30

Casquillo sin llave - 30 mm D.I., 36 mm D.E.
Artículo MI #12938090
No. Fabricante ETP-ER30
Precio876.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER30

Casquillo sin llave - 30 mm D.I., 36 mm D.E.
Artículo MI #12938090
No. Fabricante ETP-ER30
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
Precio876.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    36 mm
  • Longitud total
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.69 pies-libras
  • Fuerza axial transmisible
    4721 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-ER30 ETP 30MM ID EXPRÉS INOXIDABLE S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno