Motion
ETP-R15

ZERO MAX
ETP-R15

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 15 mm ID, 23 mm OD
Artículo MI #12938092
No. Fabricante ETP-R15
Precio410.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-R15

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 15 mm ID, 23 mm OD
Artículo MI #12938092
No. Fabricante ETP-R15
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
Precio410.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1349 lbf
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.3 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    33 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    1349 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-R15 ETP 15MM ID ACERO INOXIDABLE CLÁSICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo