Motion
ETP-R40

ZERO MAX
ETP-R40

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 40 mm ID, 53 mm OD
Artículo MI #12938094
No. Fabricante ETP-R40
Precio762.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-R40

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 40 mm ID, 53 mm OD
Artículo MI #12938094
No. Fabricante ETP-R40
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
Precio762.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • Longitud total
    67 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    8430 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE CLÁSICO ETP-R40 ETP 40MM ID ST

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno