Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno20 mm
- Empuje máximo transmitido1349 lbf
- Exterior Diámetro28 mm
- Longitud total33 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.31 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5.9 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido55 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo3
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible1349 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
ETP-S20 ETP 20MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN