Motion
ETP-S25

ZERO MAX
ETP-S25

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 25 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #12938098
No. Fabricante ETP-S25
Precio517.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-S25

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 25 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #12938098
No. Fabricante ETP-S25
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
Precio517.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Empuje máximo transmitido
    2248 lbf
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    89 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    2248 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-S25 ETP 25MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good