Motion
ETP-S30

ZERO MAX
ETP-S30

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 30 mm ID, 41 mm OD
Artículo MI #12938099
No. Fabricante ETP-S30
Precio560.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-S30

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 30 mm ID, 41 mm OD
Artículo MI #12938099
No. Fabricante ETP-S30
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
Precio560.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    1619 psi
  • Exterior Diámetro  
    41 mm
  • Longitud total
    39 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    3147 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-S30 ETP 30MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno