Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno45 mm
- Empuje máximo transmitido6969 lbf
- Exterior Diámetro59 mm
- Longitud total51 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Peso1.26 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación9.6 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido516 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible6969 lbf