Motion
ETP-T100

ZERO MAX
ETP-T100

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 100 mm ID, 125 mm OD
Artículo MI #12938103
No. Fabricante ETP-T100
Precio6,628.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T100

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 100 mm ID, 125 mm OD
Artículo MI #12938103
No. Fabricante ETP-T100
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
Precio6,628.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M22
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24656 psi
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Longitud total
    143 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22
  • Presión de contacto del eje
    170 N/mm^2
  • Peso
    13.62 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    75308 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TECHNO ETP-T100 ETP 100MM ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo