Motion
ETP-T120

ZERO MAX
ETP-T120

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 120 mm ID, 150 mm OD
Artículo MI #12938105
No. Fabricante ETP-T120
Precio7,964.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T120

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 120 mm ID, 150 mm OD
Artículo MI #12938105
No. Fabricante ETP-T120
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
Precio7,964.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M22
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Longitud total
    163 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22
  • Peso
    21.96 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    37 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    88346 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TECHNO ETP-T120 ETP 120MM ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo