Motion
ETP-T130

ZERO MAX
ETP-T130

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 130 mm ID, 163 mm OD
Artículo MI #12938106
No. Fabricante ETP-T130
Precio8,542.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T130

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 130 mm ID, 163 mm OD
Artículo MI #12938106
No. Fabricante ETP-T130
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
Precio8,542.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M22
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24656 psi
  • Exterior Diámetro  
    163 mm
  • Longitud total
    163 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22
  • Presión de contacto del eje
    170 N/mm^2
  • Peso
    23.94 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    34 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    88346 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TECHNO ETP-T130 ETP 130MM ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo