Motion
ETP-T15

ZERO MAX
ETP-T15

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 15 mm ID, 19 mm OD
Artículo MI #12938107
No. Fabricante ETP-T15
Precio1,233.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T15

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 15 mm ID, 19 mm OD
Artículo MI #12938107
No. Fabricante ETP-T15
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
Precio1,233.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24656 psi
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • Longitud total
    41 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    1124 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TECHNO ETP-T15 ETP 15MM ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo