Motion
ETP-T80

ZERO MAX
ETP-T80

Casquillo sin llave - 80 mm D.I., 100 mm D.E.
Artículo MI #12938109
No. Fabricante ETP-T80
Precio2,873.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T80

Casquillo sin llave - 80 mm D.I., 100 mm D.E.
Artículo MI #12938109
No. Fabricante ETP-T80
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
Precio2,873.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M22
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total
    123 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22
  • Peso
    10.69 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    44 pies-libras
  • Fuerza axial transmisible
    49006 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TECHNO ETP-T80 ETP 80MM ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo