Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM2.5 x 12
- Diámetro interno10 mm
- Presión de contacto del cubo8,702 psi
- Exterior Diámetro20 mm
- Longitud total0.6102 pulg.
- Tamaño del tornilloM2.5x12
- Presión de contacto del eje110 N/mm^2
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-D
- Fuerza axial transmisible719 lbf