Motion
PSL-D-14

ZERO MAX
PSL-D-14

Casquillo sin llave - Serie PSL-D, 14 mm ID, 26 mm OD
Artículo MI #12938113
No. Fabricante PSL-D-14
Precio132.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-D-14

Casquillo sin llave - Serie PSL-D, 14 mm ID, 26 mm OD
Artículo MI #12938113
No. Fabricante PSL-D-14
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
Precio132.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M3
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    7252 psi
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3x16
  • Presión de contacto del eje
    100 N/mm^2
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-D
  • Fuerza axial transmisible
    1079 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ALEACIÓN PSL-D-14 POSI LOK 14MM ID MODELO D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo