Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno16 mm
- Presión de contacto del cubo8,702 psi
- Exterior Diámetro32 mm
- Longitud total21 mm
- Tamaño del tornilloM4x16
- Presión de contacto del eje130 N/mm^2
- Peso0.15 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-D-C
- Fuerza axial transmisible1888 lbf