Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno20 mm
- Presión de contacto del cubo11603 psi
- Exterior Diámetro38 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM5x20
- Presión de contacto del eje150 N/mm^2
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-D
- Fuerza axial transmisible3057 lbf