Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno25 mm
- Presión de contacto del cubo11,603 psi
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total32 mm
- Tamaño del tornilloM6x25
- Presión de contacto del eje140 N/mm^2
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-D
- Fuerza axial transmisible4339 lbf