Motion
PSL-D-25-C

ZERO MAX
PSL-D-25-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-D-C, 25 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #12938128
No. Fabricante PSL-D-25-C
Precio367.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-D-25-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-D-C, 25 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #12938128
No. Fabricante PSL-D-25-C
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
Precio367.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    11603 psi
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x25
  • Presión de contacto del eje
    140 N/mm^2
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel sin electrodos
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-D-C
  • Fuerza axial transmisible
    4339 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-D-25-C POSI LOK 25MM ID MODELO D NICK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo