Motion
PSL-D-8

ZERO MAX
PSL-D-8

Casquillo sin llave - Serie PSL-D, 8 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #12938151
No. Fabricante PSL-D-8
Precio121.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-D-8

Casquillo sin llave - Serie PSL-D, 8 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #12938151
No. Fabricante PSL-D-8
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
Precio121.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M2.5 x 10
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Presión de contacto del cubo
    7252 psi
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Longitud total
    0.5315 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5x10
  • Presión de contacto del eje
    110 N/mm^2
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    PSL-D
  • Fuerza axial transmisible
    585 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-D-8 POSI LOK 8MM ID MODELO D ALEACIÓN ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo