Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM12 x 30
- Diámetro interno100 mm
- Presión de contacto del cubo20,595 psi
- Exterior Diámetro145 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM12x30
- Presión de contacto del eje205 N/mm^2
- Peso5.20 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo14
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible45411 lbf