Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM12 x 30
- Diámetro interno110 mm
- Presión de contacto del cubo19290 psi
- Exterior Diámetro155 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM12x30
- Presión de contacto del eje187 N/mm^2
- Peso5.58 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo14
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible45411 lbf