Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Presión de contacto del cubo20015 psi
- Empuje máximo transmitido50582 lbf
- Exterior Diámetro165 mm
- Longitud total45 mm
- Presión de contacto del eje190 N/mm^2
- Peso6.04 lb
Detalles
- Número de tornillos de bloqueo16