Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno19 mm
- Presión de contacto del cubo14,649 psi
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje250 N/mm^2
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible6857 lbf