Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno22 mm
- Presión de contacto del cubo14648.81 psi
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje216 N/mm^2
- Peso0.44 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-G-C
- Fuerza axial transmisible6857 lbf