Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno25 mm
- Presión de contacto del cubo15,519 psi
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje214 N/mm^2
- Peso0.49 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-G-C
- Fuerza axial transmisible7711 lbf