Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno30 mm
- Presión de contacto del cubo15,664 psi
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje198 N/mm^2
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible8565 lbf