Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo17,259 psi
- Empuje máximo transmitido10,274 lbf
- Exterior Diámetro60 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje223 N/mm^2
- Peso0.66 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido539 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- SeriePSL-G-C
- Fuerza axial transmisible10274 lbf